(1件のレビュー)内容量1台注文コード23715414品番SK-810PT 指示計のみ(8012-00)
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)
「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行がおこなわれています。
本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる-100℃から360℃まで(分解能:0.01℃)を高精度に測定するデジタル温度計です。
豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置
機能性、耐久性とデザインの両立
指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠)
アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能