B&W
OUTDOOR CASES TYPE2000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
黄
黒
黄
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23856534
品番
BW0005Y
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
272×215×166
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
247×175×153.5
色
黄
仕様
シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)
0.85
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
6.64
機能
自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能
IP67
外寸法(mm)
272×215×166
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
有効内寸法・奥行(mm)
175
有効内寸法・高さ(mm)
153.5
有効内寸法・幅(mm)
247