※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
管接続口径
(10) 1
圧力計
(-) 圧力計なし
注文コード
23931094
品番
AR60-N10-NRZ-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,410
この商品は
設定圧力・管接続口径・圧力計
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(10) 1
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ
60
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(-) 下向き
流れ方向
(R)右→左
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
CADデータダウンロード