曜日別特売
AR60-N10E3-NRZA-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR60 SMC 23931164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR60

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定管接続口径(10) 1圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し注文コード23931164品番AR60-N10E3-NRZA-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,540
管接続口径(10) 1設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ60ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き流れ方向(R)右→左設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構(N) ノンリリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする