親機 単四乾電池 4本、子機は三本
ペアリングは、双方ネジ4本づつ外すことで、内部のフィルムを取ることができる。
防水目的もあり、やや硬めに締め付けられている感じ。
またペアリングは、説明書通り・・・・分かりずらい点があります。結局説明通りにしたつもりでねペアリングできませんでしので、フリーダイヤルを掛けました。
親機は、2本と2本がペアでバックアップ・メモリー機能をそなえているようです。従い、ペアリングするときは、双方、説明ではAとBのグループで記載がありましたが、一度電池を双方の2本のうち一本を外す。(全部外しても良い)。
リセットを完全にかけてから、子機の電池を入れ、ペアリング開始、引き続き親機にも電池を4本セットしてペアリング設定すると、間違いなくできます。
このあたりの説明書には記載が無く分かり難さを感じました。 私に読解力に問題があるやもしれませんが苦労してペアリングをしました。
しかし、
製品は優れものです。距離は20m程度離れており、ガラス窓、木製壁、コンクリート壁を挟んでいますが問題なく電波は届いてます。
お客様の入浴に際し、熱すぎず、温過ぎず、四分間隔の信号ですが問題ないレベルで監視できるので重宝しております。
センサーは耐水性・耐久性は分かりません。
劣化すればセンサーコードのみ販売ができるかを行く行くは確認したいと思います。
総合的に満足しております。
最初の初期設定がやりにくい。もっと簡単にしてほしい。耐久性がいまいち。
貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に活かしてまいります。引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
使い勝手は簡単でいいのですが、内臓アンテナのせいか、遮蔽物があると受信状態が悪いので、送信機の出力をあげるか、アンテナを外付けにしてほいす。