曜日別特売
LO80W 電動レターオープナー Asmix(アスカ) 24030317

 

LO80W 電動レターオープナー Asmix(アスカ) 24030317
LO80W 電動レターオープナー Asmix(アスカ) 24030317
LO80W 電動レターオープナー Asmix(アスカ) 24030317

電動レターオープナー

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
24030317
品番
LO80W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

封筒を入れれば自動的にスイッチがONになり、回転刃が持って行ってくれるから手は添えるだけ、簡単に開封できます
置いたままでも、手で持って開封することもできます

材質
ABS
ホワイト
質量(g)
116
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×72×60
電池寿命
長形3号角クラフト封筒、約10000通(20℃ マンガン乾電池新品使用時)
切り幅(mm)
3

商品説明動画

アスミックス 電動レターオープナー LO80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24030317
2022-07-15
用途: 封筒開封時
製造業

封筒の材質によるが、点線が入る程度で全く切れない。
自動送りが速過ぎてびっくりする。
音が大きい。
机に置いて使うと滑ってしまい使いにくい。
電池が別売り。

対象商品 : 24030317
2021-05-26
用途: レターオープナーとして

同じ製品を長く使っていたが、壊れたの購入、重量もありきれいにカットできるので使いやすい。

対象商品 : 24030317
2020-07-10
用途: 封書の開封
カクケイ株式会社

少し音が大きいですが、切れ味が良いです。
重さがあって安定して使い易い。

1が参考にしています
対象商品 : 24030326
2020-06-24
用途: 封筒の開封
建設業・工事業

ハサミで封筒を開封するより楽です。片手で本体、もう片方で封筒を持つスタイルで。

対象商品 : 24030326
2020-04-13
用途: 封書の開封
不動産業

大分前から使用していますが、これを見た友達にプレゼントして喜ばれています。

対象商品 : 24030326
2019-07-30
用途: 手紙開封用

開封時の音が大きめでシーンとしている時に使うと目立つかも。切るスピードは速いです。重要があるので、手に持って使うのは使いづらいかな

対象商品 : 24030326
2021-08-10
用途: 封書が多いので
製造業

封書が多いのでこれで時短を測ろうとしましたが
切れ味がイマイチで、逆に時間が掛かって大変でした。

対象商品 : 24030326
2020-09-21
用途: イマイチ
製造業

電池を収納後、直ぐに蓋が外れ正直、使い物にならないです。
しかも3枚合わせの封筒の開封が出来ないのにはびっくりです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ/ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする