曜日別特売
LO80B 電動レターオープナー Asmix(アスカ) 24030326

 

LO80B 電動レターオープナー Asmix(アスカ) 24030326
LO80B 電動レターオープナー Asmix(アスカ) 24030326
LO80B 電動レターオープナー Asmix(アスカ) 24030326
LO80B 電動レターオープナー Asmix(アスカ) 24030326

電動レターオープナー

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
24030326
品番
LO80B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

封筒を入れれば自動的にスイッチがONになり、回転刃が持って行ってくれるから手は添えるだけ、簡単に開封できます
置いたままでも、手で持って開封することもできます

材質
ABS
ブルー
質量(g)
116
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×72×60
電池寿命
長形3号角クラフト封筒、約10000通(20℃ マンガン乾電池新品使用時)
切り幅(mm)
3

商品説明動画

アスミックス 電動レターオープナー LO80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24030317
2022-07-15
用途: 封筒開封時
製造業

封筒の材質によるが、点線が入る程度で全く切れない。
自動送りが速過ぎてびっくりする。
音が大きい。
机に置いて使うと滑ってしまい使いにくい。
電池が別売り。

対象商品 : 24030317
2021-05-26
用途: レターオープナーとして

同じ製品を長く使っていたが、壊れたの購入、重量もありきれいにカットできるので使いやすい。

対象商品 : 24030317
2020-07-10
用途: 封書の開封
カクケイ株式会社

少し音が大きいですが、切れ味が良いです。
重さがあって安定して使い易い。

1が参考にしています
対象商品 : 24030326
2020-06-24
用途: 封筒の開封
建設業・工事業

ハサミで封筒を開封するより楽です。片手で本体、もう片方で封筒を持つスタイルで。

対象商品 : 24030326
2020-04-13
用途: 封書の開封
不動産業

大分前から使用していますが、これを見た友達にプレゼントして喜ばれています。

対象商品 : 24030326
2019-07-30
用途: 手紙開封用

開封時の音が大きめでシーンとしている時に使うと目立つかも。切るスピードは速いです。重要があるので、手に持って使うのは使いづらいかな

対象商品 : 24030326
2021-08-10
用途: 封書が多いので
製造業

封書が多いのでこれで時短を測ろうとしましたが
切れ味がイマイチで、逆に時間が掛かって大変でした。

対象商品 : 24030326
2020-09-21
用途: イマイチ
製造業

電池を収納後、直ぐに蓋が外れ正直、使い物にならないです。
しかも3枚合わせの封筒の開封が出来ないのにはびっくりです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ/ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする