マルアイ
マルアイの 封筒
マルアイの 封筒(クラフト封筒 等)
挨拶状洋2封筒50枚ケント風
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
24145494
品番
GP-ヨ55
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
お礼の気持ちや敬意を表し、あらたまったご挨拶に。
レーザープリンタ、インクジェットプリンタ対応。
郵便番号欄
なし
用途
会社設立・事務所移転・転職・退職・転職など
仕様
洋2・ケント風
サイズ
洋型2号
寸法(縦×横)(mm)
162×114
紙厚(g/m
2
)
104
紙厚(mm)
約0.13