曜日別特売
S070B-RDC-M3 小型直動3ポートソレノイドバルブ S070シリーズ SMC 24163607

※サンプル画像 (並んでいる電磁弁のうちのひとつですが、掲載するかどうかのご判断お任せします)

小型直動3ポートソレノイドバルブ S070シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC3ねじの種類M注文コード24163607品番S070B-RDC-M3
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ポート数3管接続口径M3ねじの種類M使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)コイル電圧(V)DC3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする