※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2・3ポートアイソレイトバルブ LVMKシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 ポート数3 注文コード24224358 品番LVMK207-5K-10
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はコイル電圧・ポート数など26種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液 コイル電圧(V)DC24 リード線長さ(mm)(10) 1000 材質(接液部)(K) ボディ: PPS,ポペット/パッキン: FKM シンボル(207) ポート数: 3,弁形式: ユニバーサル 配管方向横配管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする