※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形2・3ポートアイソレイトバルブ LVMKシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC12
ポート数
3
注文コード
24224403
品番
LVMK207-6K-6
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・ポート数
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
コイル電圧(V)
DC12
リード線長さ(mm)
(6) 600
材質(接液部)
(K) ボディ: PPS,ポペット/パッキン: FKM
シンボル
(207) ポート数: 3,弁形式: ユニバーサル
配管方向
横配管
CADデータダウンロード