LVMK23-5K 直動形2・3ポートアイソレイトバルブ LVMKシリーズ SMC 24224473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2・3ポートアイソレイトバルブ LVMKシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24ポート数2注文コード24224473品番LVMK23-5K
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24リード線長さ(mm)(-) 300材質(接液部)(K) ボディ: PPS、ポペット/パッキン: FKMシンボル(23) ポート数: 2 弁形式:N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする