LVMK27-5J-6 直動形2・3ポートアイソレイトバルブ LVMKシリーズ SMC 24224498

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2・3ポートアイソレイトバルブ LVMKシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24ポート数2注文コード24224498品番LVMK27-5J-6
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24リード線長さ(mm)(6) 600材質(接液部)(J) ボディ: PPS,ポペット/パッキン: EPDMシンボル(27) ポート数: 2,弁形式: N.C.配管方向横配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする