ITV2030-CCN2S 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030 SMC 24283508

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個入力信号(CC) CC-Link注文コード24283508品番ITV2030-CCN2S
参考基準価格(税別)¥84,260販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(CC) CC-Link表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする