ITV3050-04F2BL 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-04 SMC 24293457

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-04

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット注文コード24293457品番ITV3050-04F2BL
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)ねじの種類(F) G接続口径(2) 1/4ブラケット(B) フラットブラケットケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m表示単位(-) Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする