※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3051
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
(3) 電圧形DC0~10V
(3) 電圧形DC0~10V
(2) 電圧形DC0~5V
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
(S) ストレート型 3m
(L) ライトアングル型3m
(N) ケーブルコネクタなし
ねじの種類
(-) Rc
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
接続口径
(4) 1/2
(2) 1/4
(4) 1/2
(3) 3/8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24294945
品番
ITV3051-334BS
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
電源電圧(V)
(1) DC12~15
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力
(3) スイッチ出力・PNP出力
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(4) 1/2
ブラケット
(B) フラットブラケット
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
表示単位
(-) Mpa
CADデータダウンロード