曜日別特売
LEFB40UNM2S-1600C 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UNM2S SMC 24336184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UNM2S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)1600
オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)
内容量1個注文コード24336184品番LEFB40UNM2S-1600C
参考基準価格(税別)¥157,300販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
ストローク(mm)
1600
駆動方式
ベルト
モータ種類
(NM2) 取付形状M2
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
サイズ
40
モータ配置
(U) 下折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする