耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)4.8 注文コード24342054 品番TSI-5-10
参考基準価格(税別)¥20,940 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は内径など125種類から選べます 他の種類を見る

◆◇特長◇◆
【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホース(内径9〜50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途
・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)
内径(Φmm)4.8 外径(Φmm)10.6 長さ(m)10 乳白/グリーンライン入り 使用圧力(MPa)0〜1.0 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 質量(kg)0.9 使用温度範囲(℃)-30〜150 内径×外径(Φmm)4.8×10.6 最小曲げ半径(mm)70 機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、無毒で食品・飲料にも最適 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170〜199)適合、FDA(FDA DMF TypeU No.25486)登録品、USP ClassY適合、RoHS2指令適合 アズワン品番1-1721-01-10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性圧送、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造
注意
※医療用途には使用しないでください。
※100℃を超える高温水には絶対に使用しないでください。
※鉱物油及び70℃以上の動・植物油等には絶対に使用しないでください。
※スチームでの長時間使用はしないでください。スチーム洗浄の場合は、飽和水蒸気圧力0.2MPa(130℃)以下で短時間で行ってください。
※シリコーンゴムは、ガス透過性が高い性質を持っています。気体を使用される場合は、ご注意ください。

商品説明動画

トヨシリコーンホース 透明性動画
この動画は、3人が参考にしています。
2分でわかる!トヨシリコーンホースシリーズ 耐圧安全性
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24342176
2026-01-26
用途:
軽トラのヒーターホース交換
教育・研究機関

使用している車の部品が廃番なため、これを代替品として使用しました。作業性、柔軟性、耐熱性とも、純正品同等なのでとても助かりました。

2025-12-03
用途:
液体移送

薬液の移送に使用。硬すぎず取り廻せるので現場要望でリピートです。

2025-06-30
用途:
欧州車旧車の部品に使用 自己責任で使用
大健 様

欧州車旧車のウオーターポンプとヒーターパイプを繋ぐパイプ部分に使用しました。前回8年ほど前より現在まで使用しました。耐久性は高いです。8年前にもこの部品が欠品で今回も欠品のため、再使用です。耐熱性が高く水漏れ等のトラブルは一切ありませんでした。

2025-09-17
用途:
液移送用途

若干の溶剤を含む水溶液を移送。耐性がある。取り回し次第で回避できそうですが、少々柔らかめなので潰れやすいかな。

2024-10-18
用途:
洗面台の混合栓の給湯側可撓管(ホース)の取り換え
個人のお客様

食品用耐圧ホースという事で 省スペースなカシメ型ホースクランプ(ステップレスイヤークランプ) との組み合わせで 6万円以上かかる洗面台入れ替えが 工具代を入れても1/10以下の費用で修理ができた。

1人が参考にしています
対象商品:
24342255
2023-12-22
用途:
家庭用 温水器ホース交換

約10年ほど昔、水道金物屋で購入した ぶ厚いゴムホースが加水分解で内壁が溶けて薄くなり破れた。
水に溶けない耐熱耐圧ホースはないかと探したら このシリコンホースを見つけた。
ブレード入りのエアホースや散水ホースは切断接続箇所で補強材糸が抜けて膨らむが、このホースはアミ状に編んであり耐圧寿命も長そう。
サイズもバッチリだった。これで駄目ならフレキパイプ化か

対象商品:
24342072
2023-08-26
用途:
耐熱には良いです

通常の工業用ホースで圧は低いのですが熱でパンクしたので試しに購入してみました。
外径は太く成りましたが柔らかいので取り回しは楽です。
今の所パンクしていないので安心しています。

2人が参考にしています
対象商品:
24342282
2023-11-03
用途:
厨房内で使用
福わうち 様 (卸売・小売業)

蒸気を通す為の用途で使用してます。
耐熱性あるので問題なく使えて良かったですがもう少し安ければ嬉しいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする