サンフレイムジャパン
サンフレイムジャパンの 封筒
サンフレイムジャパンの 封筒(クラフト封筒 等)
ワンタッチクラフト封筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(22枚)
注文コード
24747599
品番
500-1003
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
A4サイズの紙が横に三つ折りで入ります。
封印用シール付で糊が要りません。
サイズ
長3
仕様
郵便枠:あり、郵便定型:定型内
寸法(mm)
120×235
坪量(g/m
2
)
85
郵便番号欄
あり