サンフレイムジャパン
サンフレイムジャパンの 封筒
サンフレイムジャパンの 封筒(クラフト封筒 等)
絹目二重封筒 長4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
24747766
品番
324-1112
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥103
販売価格(税別)
¥
94
バスケットに入れる
二重封筒なので中身が透けません。便箋(B5サイズ)が横四つ折りで入ります。郵便定型の大きさです。
郵便番号欄
あり
テープ
あり
仕様
郵便枠:あり、口糊:あり
寸法(mm)
90×205
サイズ
長形4号
坪量(g/m
2
)
70