ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
女子シングル半袖診察衣 KEX-5132
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24752778
品番
KEX-5132
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
暑さ対策に最適な半袖の診察衣です。
シルエットは立体的ですっきり美しく見えます。
色
ホワイト
サイズ
M
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
85
バスト(cm)
98
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応