ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
パンツ NJ-5203
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24753812
品番
NJ-5203
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
チャコール
サイズ
L
股下(cm)
88(フリー)
ウエスト(cm)
74-91
ヒップ(cm)
106
素材
ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応