パンツ NJ-5203

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24753873 品番 NJ-5203
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
グレー サイズL 股下(cm)88(フリー) ウエスト(cm)74-91 ヒップ(cm)106 素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-03-29
用途:
仕事
医療・福祉・介護関連業

ズボンの丈長いから、ズボンの裾あげが
大変です。
色はネイビーだから、汚れにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする