ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子上衣 LH-6262
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24758055
品番
LH-6262
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
センターファスナー開きのジャケットです。
落ち着いたカラーとシャープなデザインが信頼感を感じさせます。
色
ネイビー
サイズ
M
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
69
バスト(cm)
108
素材
ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応