ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子上衣 LH-6262
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
チャコール
サイズ
BL
注文コード
24758134
品番
LH-6262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
センターファスナー開きのジャケットです。
落ち着いたカラーとシャープなデザインが信頼感を感じさせます。
色
チャコール
サイズ
BL
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
71
バスト(cm)
130
素材
ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応