男女兼用防寒ジャケット NR-8700

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24759665 品番 NR-8700
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ネイビー サイズM 肩幅(cm)46 袖丈(cm)61 着丈(cm)76 バスト(cm)113 素材ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-27
用途:
冬の外来診療
医療・福祉・介護関連業

薄手のナイロン生地かと思っていたら、厚手の綿のような、かなりしっかりした生地でした。
男女兼用とありますが、長細いシルエットで、女性には難しいデザインだと正直思います。166cmSサイズで、丈はお尻が隠れるほど。ジッパーを閉めるとお尻が入らず(裾幅がとても狭いです!)ブラウジング状態でもっさりしてしまいます。
袖口はしっかりと閉まるので防寒は期待できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする