曜日別特売
14401A-1.3/16 薄肉インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24783588

薄肉インパクトソケット

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は差込角・二面幅など111種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
差込角(mm)
1/2"(12.7)SQ
二面幅(inch)
1.3/16
注文コード
24783588
品番
14401A-1.3/16
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
二面幅(inch)
1.3/16
ソケット形状
6角
差込角(mm)
1/2"(12.7)SQ
適合
Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・B
質量(g)
178
寸法L(mm)
42
寸法H(mm)
17
寸法D1(mm)
40.5
寸法D2(mm)
29
寸法l(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24783588
2026-05-16
用途: 日常作業
自動車・二輪車・自転車関連業

見本画像をそのまま大径化したものではなく、かなり短いです。

対象商品 : 06920235
2022-12-28
用途: 交換

ロータスエランのタイヤ交換に でもをいろにあたるからけずってやったぜーワイルドだろ^

対象商品 : 06920488
2021-12-08
用途: 自動車の整備
製造業

6角に面で当たるようにできているので、ボルト頭/ナットが傷みにくいのが良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする