耐油(OIL)ホース(アース線入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24785646 品番 OIL25x30M
販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

アース線入

ブラック 長さ(m)30 内径(Φmm)25.4(±1.0) 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)37(±1.2) 最小曲げ半径(mm)260 流体温度(℃)-30〜+80 適合流体一般作動油、潤滑油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層2Y/B 概略質量(g/m)696 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,650 / 税込 ¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする