スポットガード SPG (部分干渉保護材)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 24791054 品番 SPG-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ホース同士の干渉や、周辺部材との干渉によるホースの損傷を防ぎ、ホースの寿命を延ばします。 スポットガードのくぼみに合わせ耐候性結束バンドで結束するだけで取り付けが可能です。 ホースプロテクター・カバーと合わせてご使用いただきますと、より効果的です。★鉄道車両用材料燃焼性試験 極難燃性判定★ホースの干渉損傷を未然に防ぐ!!

用途ホースの保護用 材質EPDM 長さ(mm)150 適合ホース外径(Φmm)20以上 使用環境温度(℃)0〜100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※結束バンドは付属しておりません。※ご使用上の注意・耐候性結束バンドでずれないようにしっかりと締結して下さい。・スポットガードの損傷が大きくなってきた場合は、早めに交換し てください。・ホースの損傷等の補償については、一切負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする