ジョイントカバー AHJC (キンク防止材)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 適合ホース内径(Φmm)9 注文コード24791088 品番AHJC-D16-ID9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は適合ホース内径など2種類から選べます 他の種類を見る

高圧洗浄用ホースなどのキンク防止材です。ホースは金具加締め部に応力が集中しやすく、繰り返し加圧されることにより破損しやすくなります。
ジョイントカバーは金具加締め部にかかる力をゴムの弾性で緩和し、ホースの損傷を低減します。スプリング製品などとは違い、ホースを傷つけることが無く安全にホースの取り扱いが可能です。
★キンク口元の曲げ対策に効果バツグン!!

用途ホースの保護用 材質NR 長さ(mm)150 使用環境温度(℃)0〜100 適合ホース内径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取り付ける際は、金具を加締める前にホースに通してください。
ご使用上の注意
※応力によっては、キンクする場合がございますのでご注意下さい。
※ホースはねじれや二次曲げのないように装着してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする