曜日別特売
ADT-RT-C 1/2 バーストロックワイヤー〈安全対策〉 AMBIX(アンビックス/旧:加島) 24791228

ADT-RT-C 1/2 バーストロックワイヤー〈安全対策〉 AMBIX(アンビックス/旧:加島) 24791228
ADT-RT-C 1/2 バーストロックワイヤー〈安全対策〉 AMBIX(アンビックス/旧:加島) 24791228
ADT-RT-C 1/2 バーストロックワイヤー〈安全対策〉 AMBIX(アンビックス/旧:加島) 24791228
ADT-RT-C 1/2 バーストロックワイヤー〈安全対策〉 AMBIX(アンビックス/旧:加島) 24791228
ADT-RT-C 1/2 バーストロックワイヤー〈安全対策〉 AMBIX(アンビックス/旧:加島) 24791228

バーストロックワイヤー〈安全対策〉

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1本注文コード24791228品番ADT-RT-C 1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

バーストロックワイヤーは、作業者と作業現場の安全の為、すべての加圧されたホースにご使用いただけます。油圧・エアーホースなどがカプラーから外れた場合や、バーストした場合などのホースの暴れを抑制する安全対策ワイヤーです。
各ループエンドへの特殊スプールの採用により、他のスチール製ワイヤーとは異なり、油圧ホースが暴れる力を利用しホースを締め付ける構造になっている為、万が一の場合ホースがループから抜けてしまうリスクを最大限まで低減いたします。
★安全確保に

用途
安全対策
材質Znシルバー使用環境温度(℃)0~100適合ホース内径(Φmm)76.2~152.4RoHS指令(10物質対応)対応ループ長さ(mm)巻距離:720
注意
ご使用上の注意
※取り付け方法を守り、適切なサイズをご使用ください。
※当該商品は、事故を完全に防止するものではありません。周囲の安全には十分ご配慮下さい。また、ホースの暴れによる周辺設備や人への損害の補償については、一切負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする