AHC-D-40x10M ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプ AMBIX(アンビックス/旧:加島) 24791587

ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1本注文コード24791587品番AHC-D-40x10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

油圧ホースを取り外すことなく装着できる、面ファスナー式後付けタイプの保護カバーです。
耐摩耗性のあるナイロン6製2520Dの高強度フィラメントを使用した生地を採用しておりますので油圧ホースを外的干渉からしっかり保護いたします。
また、特殊なバックコーティングをしておりますので、カットしてもほつれにくくなっております。

用途
ホースの保護用
材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66幅(mm)面ファスナー:25×25長さ(m)10適合内径(Φmm)39横(mm)150使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性7000回以上(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ご使用上の注意
※当該製品は油の飛散を完全に防止するものではありません。 作動油の飛散に関しての損害の補償は一切負いかねます。
※装着に関しては、200~250mm間隔で強度のある金属製バンド、もしくは耐候性ナイロン結束バンドで結束してください。結束間隔が大きすぎると、油が飛散しやすくなります。
※結束バンドは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする