ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24791596 品番AHC-D-50x10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はなど24種類から選べます 他の種類を見る

油圧ホースを取り外すことなく装着できる、面ファスナー式後付けタイプの保護カバーです。
耐摩耗性のあるナイロン6製2520Dの高強度フィラメントを使用した生地を採用しておりますので油圧ホースを外的干渉からしっかり保護いたします。
また、特殊なバックコーティングをしておりますので、カットしてもほつれにくくなっております。

用途ホースの保護用 材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66 幅(mm)面ファスナー:25×25 長さ(m)10 適合内径(Φmm)49 横(mm)180 使用環境温度(℃)-40〜100 耐摩耗性7000回以上(ISO6945) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ご使用上の注意
※当該製品は油の飛散を完全に防止するものではありません。 作動油の飛散に関しての損害の補償は一切負いかねます。
※装着に関しては、200〜250mm間隔で強度のある金属製バンド、もしくは耐候性ナイロン結束バンドで結束してください。結束間隔が大きすぎると、油が飛散しやすくなります。
※結束バンドは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする