※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-QD029 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ) 24804317 GA-QD029 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ) 24804317 GA-QD029 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ) 24804317 GA-QD029 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ) 24804317 GA-QD029 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ) 24804317 GA-QD029 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ) 24804317

ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24804317 品番 GA-QD029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

散水用ホースです。
耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。
2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。
内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。

ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 材質塩化ビニル樹脂 ブラウン ホース寸法(全長)(m)9 使用圧力(MPa)0.05〜0.6 用途散水用 使用温度(℃)1〜40 外径(mm)20 アズワン品番64-5154-60 特性耐候

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24804256
2021-06-15
用途:
庭仕事
サービス業

庭に自動灌水ホースを使っています。蛇口からそのホースに繋ぐためのホースとして買いました。明るく目立つ色のホースが多い中、こちらは庭となじみ自然な感じを損なわず、花の邪魔をしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする