曜日別特売
CP-R268WH ルミリオン 高演色クリップデスクライト GENTOS 24821635

CP-R268WH ルミリオン 高演色クリップデスクライト GENTOS 24821635
CP-R268WH ルミリオン 高演色クリップデスクライト GENTOS 24821635
CP-R268WH ルミリオン 高演色クリップデスクライト GENTOS 24821635
CP-R268WH ルミリオン 高演色クリップデスクライト GENTOS 24821635
CP-R268WH ルミリオン 高演色クリップデスクライト GENTOS 24821635
CP-R268WH ルミリオン 高演色クリップデスクライト GENTOS 24821635
CP-R268WH ルミリオン 高演色クリップデスクライト GENTOS 24821635

ルミリオン 高演色クリップデスクライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード24821635品番CP-R268WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フレキシブルアームで角度調整が可能
ワンタッチプッシュ式スイッチ
クリップ式で厚さ4cmまでのデスクに対応
直流電源回路採用によるちらつき制御
消費電力3.5W、直下照度2500ルクス(25cm最大時)、JIS一般形

付属品ACアダプター(1.5m)質量(g)275電源ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 0.35A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.0×290.0×270.0クリップ取付幅(mm)20~40光束(Lm)最大320明るさ(Lm)320グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする