ルミリオン 高演色コンパクトデスクライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24821660 品番 DK-R256WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フレキシブルアームで角度調整が可能
ワンタッチプッシュ式スイッチ
直流電源回路採用によるちらつき制御
消費電力3.5W、直下照度2500ルクス(25cm最大時)、JIS一般形

ホワイト 付属品ACアダプター(1.5m) 質量(g)460 電源ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 0.35A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.0×280.0×225.0 光束(Lm)最大320 明るさ(Lm)320 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする