ルミリオン 高演色デスクライト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24821669 品番 DK-R255BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
High/Mid/Lowの3段階照射で520・320・150ルーメンでの照射が可能
フレキシブルアームで角度調整が可能
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
直流電源回路採用によるちらつき制御
消費電力6W、直下照度2380ルクス(30cm最大時)、JIS一般形

ブラック 付属品ACアダプター(1.5m) 質量(g)890 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC10V 0.6A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130.0×285.0×270.0 光束(Lm)最大520 明るさ(Lm)520〜150 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする