用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)
寸法(mm)【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】100×800×100(65×870×65)
呼び径(mm)Φ75
呼び径Φ75
最小曲げ半径(mm)267
使用流体排水
主な用途橋梁・高梨排水、仮設排水管路、雨水排水管(雨どい)
破断強度(MPa)0.73
ホース長さ(mm)1000
ホース外径(Φmm)89
特性耐候
参考質量(g)1930
芯ずれ幅(mm)180
曲げ角度(°)最大138