エバフリー 屋外排水配管用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24837936 品番 BFP-125-1000L
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
部品点数、 接着箇所が減少
内面フラットでスムーズ排水
耐凍結性に優れる

用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。 材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合) 寸法(mm)【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】100×800×100(75×850×75) 呼び径(mm)Φ125 呼び径Φ125 最小曲げ半径(mm)420 使用流体排水 主な用途橋梁・高梨排水、仮設排水管路、雨水排水管(雨どい) 破断強度(MPa)0.23 ホース長さ(mm)1000 ホース外径(Φmm)140 特性耐候 参考質量(g)3200 芯ずれ幅(mm)160 曲げ角度(°)最大86

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする