NAPOLEON
NAPOLEONの 自転車用バックミラー
S-12 イージーミラー ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
24866137
品番
S-13
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハウジング:PP+ABS、ジョイントホルダー:PC
寸法(mm)
60×127×32(ゴムバンド無し)、バーエンドASSY:Φ26×W25
色
ホワイト
ハンドル径(Φmm)
外径:20〜30(ハンドルに取り付ける場合)、内径18〜20(バーエンドに取り付ける場合)
寸法(高さH×幅W)(mm)
鏡面:54×75