ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)PG21
注文コード
24898504
品番
09200100441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)PG21
材質
アルミダイカスト
形状
高背タイプ
サイズ
10A
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP65