lovell
lovellの ベル・ホーン
ディンドンベル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24932007
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
トップとサイドにグラフィックとロゴを入れた自転車ベル
色
ホワイト
直径(Φmm)
ベル椀:66
使用工具
プラスドライバー
柄
スカル
適合ハンドル径(Φmm)
22.2