TRUSCO
TRUSCOの バルブ
TRUSCOの ボールバルブ
ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24940590
品番
BAV-LSF20A
参考基準価格(税別)
¥9,310
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。
指一本でロックを解除できます。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
用途
水・油・空気用。
トラスコ品番
263-9166
全長(mm)
65
高さ(mm)
47
材質(本体)
本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304
最高使用圧力(MPa)
2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気)
アズワン品番
65-1975-98
ハンドル長D(mm)
116
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材