※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BAV-LSF25A ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅) TRUSCO 24940599 BAV-LSF25A ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅) TRUSCO 24940599 BAV-LSF25A ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅) TRUSCO 24940599 BAV-LSF25A ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅) TRUSCO 24940599

ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24940599 品番 BAV-LSF25A
参考基準価格(税別)¥11,970 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。
指一本でロックを解除できます。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 用途水・油・空気用。 トラスコ品番263-9175 全長(mm)77 高さ(mm)53 材質(本体)本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304 最高使用圧力(MPa)2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気) アズワン品番65-1975-99 ハンドル長D(mm)126 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする