※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス棚柱 SUS430

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24945404 品番 THSUS-716
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

キャビネットなどのデッドスペースに棚を設置する際に使用する棚柱です。
別売の専用棚受けとセットで使用してください。(TU-SUS、TU-SUSKZ)

用途キャビネットなどの棚の設置用として。書類用棚として。ディスプレイ棚として。 トラスコ品番396-3834 材質ステンレス(SUS430) 長さ(mm)716 幅(mm)15.3 ピッチ(mm)ねじ穴:17 耐荷重(kg)20 推奨ねじ皿タッピングネジM3 ねじ穴(Φmm)3.5
注意
※棚受け(別売):TU-SUS,TU-SUS-KZ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする