曜日別特売
Y836-0516 皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCO 24946655

パッケージ画像

Y836-0516 皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCO 24946655
Y836-0516 皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCO 24946655
Y836-0516 皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCO 24946655

皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック

(1件のレビュー)
この商品はトラスコ品番・内容量など26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10本)
トラスコ品番
379-7742
注文コード
24946655
品番
Y836-0516
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

用途
主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
トラスコ品番
379-7742
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
M5
材質
ステンレス
頭部厚(mm)
2.8
頭径(mm)
10
注意
※皿頭ねじの長さは、首下からの軸の長さではなく頭部からの全長を表しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: プラスチックパネルの固定
サービス業

もう少しねじ山が深いといいけれど、設置に問題は無かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする