曜日別特売
Y852-0308 トラス頭タッピングねじ 三価白 少量パック TRUSCO 24947486

パッケージ画像

Y852-0308 トラス頭タッピングねじ 三価白 少量パック TRUSCO 24947486
Y852-0308 トラス頭タッピングねじ 三価白 少量パック TRUSCO 24947486

トラス頭タッピングねじ 三価白 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(20本)
寸法d(mm)M3
寸法L(mm)8
内容量1袋(20本)注文コード24947486品番Y852-0308
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

用途
主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
トラスコ品番
381-3605
寸法L(mm)
8
寸法d(mm)
M3
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする