曜日別特売
5998 ウォーターサーバー横マグネットグラススタンド タワー 山崎実業 25009768

5998 ウォーターサーバー横マグネットグラススタンド タワー 山崎実業 25009768
5998 ウォーターサーバー横マグネットグラススタンド タワー 山崎実業 25009768
5998 ウォーターサーバー横マグネットグラススタンド タワー 山崎実業 25009768
5998 ウォーターサーバー横マグネットグラススタンド タワー 山崎実業 25009768
5998 ウォーターサーバー横マグネットグラススタンド タワー 山崎実業 25009768

ウォーターサーバー横マグネットグラススタンド タワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード25009768品番5998
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ウォーターサーバーの側面にマグネットで簡単取り付け!洗ったコップや哺乳瓶を乾かせるグラススタンド。
グラスやマグカップ、哺乳瓶などを乾かして使いたい時にサッと使うことができます。
ウォーターサーバーの熱湯で粉ミルクを作っている方にもおすすめ。
大きな水抜き穴でグラスやマグカップが乾きやすく清潔です。
水受けトレーは分解して洗えます。
「マグネットインスタントスティックホルダータワー(別売)」と組み合わせてさらに便利にお使いいただけます。
ミニサイズの冷蔵庫側面にも貼り付けられるので、寝室にもおすすめ。
マグネット取付部は、左・中央・右から選べるので前面が大きく湾曲しているウォーターサーバーにも対応可能です。

付属品六角レンチ適合(取り付け可能な壁面)約W12×H20cm以上のマグネットがつく平らな面・スチール壁面材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン、水切りトレー・水受けトレー:ABS樹脂ブラック質量(g)約995耐荷重(kg)約2耐熱温度(℃)水切りトレー・水受けトレー:90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31.7×12.3×20寸法(幅W×奥行D)(cm)水受けトレー:約30.5×10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする