パーツケース”EuroPlus Pro M”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25011956 品番 454127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

中のボックスは取り外し、組み替えが可能で用途に応じて自由に収納出来ます。
フタは閉じるとロックでしっかりと固定され、中のボックスは動きません。
ケース本体は頑丈なスチール製のプロ仕様です。
ケースステーションEuroPlus Depot M(455805)に格納可能です。

トラスコ品番207-1261 高さ外寸(mm)65 外寸法・奥行(mm)250 外寸法・間口(mm)335 有効内寸法・間口(mm)325 仕様南京錠(別売):取付不可 材質本体:スチール、ボックス:ポリスチレン ブルー 有効内寸法・奥行(mm)215 有効内寸法・高さ(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする