454230 パーツケース”EuroPlus Pro K” ALLIT 25012008

パーツケース”EuroPlus Pro K”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
仕切板4枚
トラスコ品番207-1287
内容量1個注文コード25012008品番454230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

中のボックス、仕切板は取り外し可能で、小物類が自由に収納可能です。
ボックスはフタを閉じると、ケース仕切りで固定され動きません。
付属の連結クリップで最大3個までケースを連結可能です。
人間工学に基づいた握りやすいハンドル付です。
ケースステーションEuroPlus Depot M(455805)に格納可能です。

トラスコ品番207-1287仕切板4枚付属品連結クリップ×2個、仕切板仕様南京錠(別売):取付不可適合機種455805適合本体455805材質ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリプロピレンブラックタイプ可動仕切高さ外寸(mm)76外寸法・奥行(mm)355外寸法・間口(mm)440有効内寸法・間口(mm)405有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする